Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-158913 Herst.-Nr.: 9073PC EAN/GTIN: 7314150101733 |
| |
|
| | |
| - Rollgabelschlüssel, der gemäß dem wissenschaftlichen ERGO-Prozess entwickelt wurde
- Weicher, rutschfester Griff für hohen Komfort
- Durch Umstecken der beweglichen Backe kann der Rollgabelschlüssel als Rohrzange genutzt werden
- Mit der beweglichen Backe können Muttern und Bolzen mit einem Durchmesser bis zu 34 mm gehalten werden
- Induktiv gehärtete Greifflächen
- Schlanker Kopf für verbesserte Zugänglichkeit an schwer erreichbaren Stellen
- Parallele, um 15° gewinkelte Backen für festen Griff und optimale Reichweite
- Lasergravierte Messskala in mm für genaue Voreinstellung und genaues Messen
- Skydrol- und ölbeständiger Griff
- Hochleistungsstahllegierung aus einem Stück geschmiedet
- Verchromt, präzisionsgehärtet und rostschutzbehandelt
- Linksdrehende Schraube
- Normen: ISO 6787, DIN 3117, ASME B107.8-2003 und BS 6333
Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Materialveredelung: | Verchromt | SB-Verpackt: | Nein | Nenngröße in Zoll: | 12 | Min. Schlüsselweite: | 35 | Oberflächenausführung: | verchromt | Griff: | Komfortablem, rutschfestem thermoplastischem Material | Schlüsselweite: | 35 mm | Länge: | 308 | Schlüsselweite max.: | 35 mm | Ausführung: | Rollgabelschlüssel | Hersteller: | Bahco | Material: | Stahl | Maulstellung: | 15° | Norm: | DIN 3117 / ISO 6787 | Max. Schlüsselweite: | 35 mm | Größe: | 12 | Gesamtlänge: | 308 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 45,74* | € 63,85* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 51,49* | € 64,71* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 50,78* | € 65,24* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 57,07* | € 71,13* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 58,65* | € 72,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|