Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffeinsatz 54x 54x 63mm rot (H)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kunststoffeinsatz 54x 54x 63mm rot (H)
Kunststoffeinsatz 54x 54x 63mm rot (H)
Kunststoffeinsatz 54x 54x 63mm rot (H)
Artikel-Nr.:
     5417B-158952
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4332163423393
EAN/GTIN:
     4332163423393
Suchbegriffe:
Einsatz-Kasten
Einsatzkasten
einsatz- kasten rot
einsatz kasten
Kunststoffeinsatz für Höhe 66 mm • Passend zu Stahlblech-Sortimentskästen
Weitere Informationen:
Länge:
54 mm
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Abmessungen (B x T x H):
54 x 54 x 63 mm
Maße:
54 x 54 x 63 mm
Abmessungen:
54 x 54 x 63 mm
Abmessung:
54 x 54 x 63 mm
Farbe:
rot
Breite:
54 mm
Höhe:
63 mm
Tiefe:
54 mm
Weitere Suchbegriffe: einsatzkasten stahl, Kunststoffeinsatz 54x 54x 63mm rot (H)
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
212
10
€ 6,90*
ab € 0,71*
€ 1,11*
15 Tage
232
1
€ 6,99*
ab € 0,71*
€ 1,42*
2 Tage
212
20
Frei Haus
ab € 0,75*
€ 1,45*
2 Tage
212
1
€ 7,90*
ab € 0,73*
€ 1,46*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,62*
€ 1,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.