Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Schraubwerkzeug
>
Schraubendreher, Bits
>
Schlitzschraubendreher
>
Artikel
Wera 3335 Schlitz-Schraubendreher, Edelstahl, 0,5 x 3 x 80 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Wera
Lager 5417
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
5417B-160712
Hersteller:
Wera
Herst.-Nr.:
160712
EAN/GTIN:
4013288107329
Suchbegriffe:
PZ Schraubendreher
PZ Schraubenzieher
Pozidriv-Schraubendreher
Pozidriv-Schraubenzieher
Edelstahl-Schraubendreher für Schlitzschrauben
Mehrkomponentiger Kraftform Griff für schnelles und ergonomisches Verschrauben
Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung
Mit Sechskantabrollschutz gegen Wegrollen
Edelstahl gegen Fremdrostgefahr
Hochwertiger Kraftform Plus Schraubendreher aus Edelstahl.
Die Edelstahlwerkzeuge von Wera sind vakuumeisgehärtet und verfügen damit über die für Verschraubungen benötigten Härten und Festigkeitswerte.
Der industrielle Einsatz ist ohne Einschränkungen möglich.
Mehrkomponentiger Kraftform Griff für schnelles und schonendes Arbeiten.
"Take it easy" Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung - zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs.
Der Sechskantabrollschutz verhindert lästiges Wegrollen am Arbeitsplatz.
Weitere Informationen:
Veredelung Spitze:
Lasertip
Kopfprägung:
Abtriebssymbol und Größe
Aufhängeloch:
Nein
Gesamtlänge:
161
Isoliert nach DIN EN 60 900:
Nein
Gewicht:
29
SB-Verpackt:
Nein
Rostfrei:
Ja
Klingendurchmesser:
3
Schlagkappe:
Nein
Klingenmaterial:
Edelstahl
Mit Abrollschutz:
Ja
Ausführung Griff:
ergonomisch geformt
Griffdurchmesser:
25
Klinge durchgehend:
Nein
Klingenlänge:
80
Vergütung Abtriebsspitze:
Lasertip
Oberflächenausführung:
sonstige
Klingenstärke:
0,5 mm
VDE-geprüft:
Nein
Norm (Abtriebsspitze):
DIN 5264
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Griff:
Längsgriff
Seitenabtrieb:
Nein
Klingenform:
rund
Kugelkopf:
Nein
Klingenlänge (in Zoll):
3 1/8
Teilebezeichnung:
3335
Anwendung:
Schlitz
Schlüsselweite:
3
Grifflänge:
81
Hersteller:
Wera
Griffmaterial:
Mehrkomponenten-Kunststoff
Schaftlänge:
80 mm
Klingendicke:
0,5 mm
Abtriebsgröße (in Zoll):
1/8
Abtriebsgröße:
3 mm
Abtriebsform:
Schlitz
... >
Schraubendreher
>
Schlitzschraubendreher
>
Wera Schlitzschraubendreher
Weitere Suchbegriffe:
Schraubendreher PZ
,
Schraubenzieher PZ
,
Schlitz-Schraubendreher
,
Schlitz-Schraubenzieher
,
Schlitzschraubendreher
,
Schlitzschraubenzieher
,
Einhand-Knarrensatz
,
Knarrenkasten
,
Nusskasten
,
Ratschenkasten
,
Sechskant-Steckschlüssel-Satz
,
Steckschlüssel-Satz
,
Steckschlüsseleinsatz Sortiment
,
Steckschlüsselkoffer
,
Steckschlüsselsatz
,
schlitz-schraubendreher 3x 80
,
schlitz-schraubendreher
,
schlitz-schraubendreher wera
,
HWS-Schraubendreher Kraftform
Angebote
(25)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4012
1 Tag
55
1
€ 6,90*
ab € 3,53*
€ 4,69*
Lager 6C8MS
1 Tag
55
20
Frei Haus
ab € 3,86*
€ 4,72*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 3,31*
€ 5,17*
Lager 223
2 Tage
45
1
€ 8,50*
ab € 3,89*
€ 5,20*
Lager 260
7 Tage
55
1
€ 4,95*
ab € 3,94*
€ 5,25*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 4 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
Lagerstand:
Lager 5417
Versand:
Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 5417
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera 3335 Schlitz-Schraubendreher, Edelstahl, 0.6 x 3.5 x 100 mm, 05032002001
Wera
05032002001
ab € 3,52*
Ähnlich
Wera 3335 Schlitz-Schraubendreher, Edelstahl, 0.8 x 4.0 x 100 mm, 05032003001
Wera
05032003001
ab € 3,71*
Ähnlich
Wera 3335 Schlitz-Schraubendreher, Edelstahl, 1.0 x 5.5 x 125 mm, 05032004001
Wera
05032004001
ab € 5,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen