Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VARTA Batterie LONGLIFE Max Power AA 4er Blister


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
VARTA Batterie LONGLIFE Max Power AA 4er Blister
VARTA Batterie LONGLIFE Max Power AA 4er Blister
VARTA Batterie LONGLIFE Max Power AA 4er Blister
Artikel-Nr.:
     5417B-160873
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     4008496105946
EAN/GTIN:
     4008496105946
Suchbegriffe:
AA Batterie
AA Mignon Batterie
Batterie AA
Batterie LR06
VARTA LONGLIFE Max Power Mignon AA • Mignon AA LR 6 • Kraftvolle Energie für energiehungrige Geräte, wie z. B. batteriebetriebenes Spielzeug, kabellosem Computerzubehör, Taschenlampen etc. • Garantierte Lagerfähigkeit von 10 Jahren • Klare Kommunikation der Anwendungsbereiche durch Piktogramme • "Made in Germany" als Nachweis über die Herkunft auf der Vorderseite der Blister bei den wichtigsten Produkttypen
Weitere Informationen:
Hersteller:
VARTA
Ausführung:
AA
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Grundpreis:
Nein
Inhalt:
4
Angebote (48)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
764
4
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,46*
€ 0,60*
3 Tage
208
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,42*
€ 1,79*
3 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,46*
€ 1,82*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 1,45*
€ 1,82*
Lager 5417
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,36*
€ 2,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duracell
5000394140851
ab € 0,64*
Ähnlich
Energizer
EN-53542321100
ab € 1,90*
Ähnlich
Varta
4906
ab € 0,36*
Ähnlich
Varta
4703
ab € 0,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.