Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

PÖSAMO Drahtseil verzinktPVC-ummit 3x5 mmRohne 100 m (250x80)


Menge:  Meter  
Produktinformationen
PÖSAMO Drahtseil verzinktPVC-ummit 3x5 mmRohne 100 m (250x80)
PÖSAMO Drahtseil verzinktPVC-ummit 3x5 mmRohne 100 m (250x80)
PÖSAMO Drahtseil verzinktPVC-ummit 3x5 mmRohne 100 m (250x80)
PÖSAMO Drahtseil verzinktPVC-ummit 3x5 mmRohne 100 m (250x80)
Artikel-Nr.:
     5417B-161127
Hersteller:
     PÖSAMO VAUKA
Herst.-Nr.:
     4011645009880
EAN/GTIN:
     4011645009880
Suchbegriffe:
Drahtseil
Stahldrahtseil
Stahlseil
drahtseil
Drahtseil verzinkt/transparent ummantelt, Rollenware Bestehend aus bestem, verzinktem Drahtseil, Drahtnennfestigkeit 1770 N/mm², drallarm und spannungsfrei. Wichtiger Hinweis: Wir weisen darauf hin, dass der Einsatz der Drahtseile nur entsprechend den Unfallverhütungsvorschriften und den im Zusammenhang stehenden EN-Normen, z.B. 12385-4, erfolgen darf. Die Tragkraft der Drahtseile errechnet sich aus der rechnerischen Bruchkraft. Diese wird durch den für den jeweiligen Einsatzzweck vorgeschriebenen Sicherheitsfaktor geteilt. Formel: Tragkraft = Mindestbruchkraft 6 (Sicherheitsfaktor). Achtung: Vor Verpressung Kunststoffummantelung an diesen Stellen entfernen! * Fe = Fasereinlage ** Die Mindestbruchkraft ist das Produkt aus der rechnerischen Bruchkraft und dem Verseilfaktor. Sie ist der kleinste zuverlässige Wert der wirklichen Bruchkraft.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
verzinkt
Auswertungsgruppe:
Baubedarf
Belastbarkeit:
90
Hersteller:
PÖSAMO
Rollenlänge:
100
Länge:
100
Grundpreis:
Ja
Rolle:
250 x 80 mm
Artikel-Nr.:
1100100114
Abmessung:
3,0 auf 5,0 mm
Mindestbruchkraft:
529 kg
Konstruktion:
6 x 7 + 1 Fe
je Rolle:
5,3 kg
Werkstoff:
Stahl
Durchmesser:
3,0 auf 5,0
Weitere Suchbegriffe: Drahtseil verz.PVC-umm. 3x5mmRo.100m(250x80)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
400
100
€ 6,90*
ab € 0,45*
€ 0,59*
Lager 5417
100
€ 4,90*
ab € 0,45*
€ 0,61*
8 Tage
400
100
Frei Haus
ab € 0,49*
€ 0,64*
100
€ 4,80*
ab € 0,5224*
€ 0,6824*
4 Tage
430
100
€ 4,30*
ab € 0,56*
€ 0,74*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 0,61*
€ 0,73
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,56*
€ 0,67
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,52*
€ 0,62
pro Meter
ab 100000 Meter
€ 0,45*
€ 0,54
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 61,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.