Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PÖSAMO Tauwerk gedreht Sisal 6 mm Rohne 120 m (170x200)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PÖSAMO Tauwerk gedreht Sisal 6 mm Rohne 120 m (170x200)
PÖSAMO Tauwerk gedreht Sisal 6 mm Rohne 120 m (170x200)
PÖSAMO Tauwerk gedreht Sisal 6 mm Rohne 120 m (170x200)
PÖSAMO Tauwerk gedreht Sisal 6 mm Rohne 120 m (170x200)
Artikel-Nr.:
     5417B-161133
Hersteller:
     PÖSAMO VAUKA
Herst.-Nr.:
     4011645004748
EAN/GTIN:
     4011645004748
Suchbegriffe:
Tauwerk gedr. Sisal 6mm Ro.120m(170...
Sisal-Tauwerk 3-schäftig gedreht DIN EN 698

Seile - Rollenware

Natürliche Hartfaser aus der Agave-Pflanze, festes Griffverhalten, UV-stabilisiert, bei Nässe erhöht sich die Festigkeit. Die max. Tragfähigkeit wurde aus 1/8 der Reißkraft errechnet.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Baubedarf
Belastbarkeit:
33
Farbe:
natur
Länge:
120
Grundpreis:
Ja
Rolle:
170 x 200 mm
Hersteller:
Pösamo
Durchmesser:
6 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
2
€ 4,95*
ab € 37,6608*
€ 49,8108*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 36,45*
€ 49,8108*
2 Tage
2
€ 6,90*
ab € 40,0404*
€ 52,89*
€ 4,80*
ab € 43,086*
€ 56,5464*
1 Tag
2
€ 7,90*
ab € 48,9204*
€ 63,24*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 49,8108*
€ 59,27485
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 48,99*
€ 58,2981
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 46,32*
€ 55,1208
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 42,6204*
€ 50,71828
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 41,7408*
€ 49,67155
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 36,45*
€ 43,3755
pro Packung
1 Packung enthält 120 Meter (ab € 0,30375* pro Meter)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.