Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4011645004748, Diverse Tauwerk gedr. Sisal 6mm Ro.120m(170x200)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-703252
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4011645004748
EAN/GTIN:
     4011645004748
Suchbegriffe:
Textil
TAUWERK
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4011645004748, Tauwerk gedr. Sisal 6mm Ro.120m(170x200), Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Ø:
6,0 mm
Farbe:
natur
Abmessungen:
170 x 200 mm
max. kg:
33
Rolle:
120 m
Fach:
111
Marke:
PÖSAMO
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
2
€ 4,95*
ab € 40,1904*
€ 52,62*
2 Tage
2
€ 6,90*
ab € 40,0608*
€ 52,62*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 42,8304*
€ 55,7208*
€ 4,80*
ab € 43,056*
€ 56,2668*
€ 4,90*
ab € 43,83*
€ 59,6508*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 52,62*
€ 62,6178
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 51,6804*
€ 61,49968
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 49,0704*
€ 58,39378
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 46,9608*
€ 55,88335
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 45,57*
€ 54,2283
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 40,1904*
€ 47,82658
pro Packung
1 Packung enthält 120 Meter (ab € 0,33492* pro Meter)
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.