Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PÖSAMO Polykordel 2,5 mmx250 m weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PÖSAMO Polykordel 2,5 mmx250 m weiß
PÖSAMO Polykordel 2,5 mmx250 m weiß
PÖSAMO Polykordel 2,5 mmx250 m weiß
Artikel-Nr.:
     5417B-161176
Hersteller:
     PÖSAMO VAUKA
Herst.-Nr.:
     4011645024739
EAN/GTIN:
     4011645024739
Suchbegriffe:
Bindfaden
Kordelschnur
Packetschnur
Packschnur
Polypropylen-Kordel, auf Großrolle Lieferung: Auf Großrolle. Hinweis: Die max. Tragfähigkeit (max. kg) wird aus 1/8 der Reißkraft errechnet.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Baubedarf
ICC-Zulassung (1):
Nein
ETA-Zulassung (1):
Nein
DIBt-Zulassung:
Nein
Tragfähigkeit:
55 kg
Grundpreis:
Ja
Spule:
250 m
Artikel-Nr.:
2400800031
Durchmesser:
2,5 mm
Reißfestigkeit:
ca. 55 kg
Farbe:
weiß
Länge:
250
Weitere Suchbegriffe: Paketschnur, Polykordel, Verpackungsbindfaden, Verpackungskordel, bindfaden, Polykordel 2,5mmx250m weiss
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
76
1
€ 6,90*
ab € 4,55*
€ 6,52*
9 Tage
76
1
€ 4,95*
ab € 4,55*
€ 6,54*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 4,07*
€ 6,62*
4 Tage
65
1
€ 4,79*
ab € 4,67*
€ 6,68*
2 Tage
83
10
€ 4,95*
ab € 5,49*
€ 7,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
1 Stück enthält 250 Meter (ab € 0,01628* pro Meter)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.