Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PÖSAMO Drahtseilschneider RC450


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PÖSAMO Drahtseilschneider RC450
PÖSAMO Drahtseilschneider RC450
PÖSAMO Drahtseilschneider RC450
Artikel-Nr.:
     5417B-161248
Hersteller:
     PÖSAMO VAUKA
Herst.-Nr.:
     4011645001570
EAN/GTIN:
     4011645001570
Suchbegriffe:
Drahtseilschere
drahtseilschere
Drahtseilschneider RC 450

Empfohlen für Seile bis Ø 12 mm.

Weitere Informationen:
Gewicht:
1600
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Hersteller:
PÖSAMO
Gesamtlänge:
470
kg je Stück:
1,6
für Drahtseil-Ø:
12 mm
Artikel-Nr.:
3000200003
Typ:
Drahtseilschere
Länge:
470 mm
Weitere Suchbegriffe: Drahtseilschneider RC450
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 113,88*
€ 140,05*
3 Tage
1
€ 4,90*
ab € 115,84*
€ 140,77*
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 122,07*
€ 149,24*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 121,59*
€ 152,63*
9 Tage
1
Frei Haus
ab € 126,33*
€ 153,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,05*
€ 166,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,01*
€ 161,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 135,30*
€ 161,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,84*
€ 149,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,80*
€ 144,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,88*
€ 135,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.