Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Ringkette 1613 Stahl-vermit 4 mm Ro 20 m (250x93)


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Ringkette 1613 Stahl-vermit 4 mm Ro 20 m (250x93)
Ringkette 1613 Stahl-vermit 4 mm Ro 20 m (250x93)
Ringkette 1613 Stahl-vermit 4 mm Ro 20 m (250x93)
Ringkette 1613 Stahl-vermit 4 mm Ro 20 m (250x93)
Ringkette 1613 Stahl-vermit 4 mm Ro 20 m (250x93)
Artikel-Nr.:
     5417B-161294
Hersteller:
     PÖSAMO VAUKA
Herst.-Nr.:
     4011645008388
EAN/GTIN:
     4011645008388
Suchbegriffe:
Ringkette
Stahlkette
ringkette
Ringkette aus Runddraht Drahtketten sind nicht geprüft, die technischen Angaben sind unverbindlich. Oberfläche: WL: weiß lackiert S: schwarz M: vermessingt N: vernickelt Preise per Meter, netto.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
vermessingt
Auswertungsgruppe:
Baubedarf
Gewicht je Rolle:
3,15
Grundpreis:
Ja
Breite außen:
19
Länge:
20 m
Durchmesser:
4 mm
max. Tragkraft:
65 kg
t:
34,0 mm
Rolle:
250 x 93 mm
je Rolle:
3,15 kg
B:
19,0 mm
Artikel-Nr.:
1000100202
Farbe:
vermessingt
Weitere Suchbegriffe: Ringk.1613 Stahl-verm. 4mm Ro 20m(250x93)
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
20
€ 4,90*
ab € 2,06*
€ 2,91*
9 Tage
20
20
€ 4,95*
ab € 2,26*
€ 2,97*
6 Tage
20
20
€ 5,90*
ab € 2,29*
€ 3,01*
11 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,79*
ab € 2,31*
€ 3,04*
20
€ 4,80*
ab € 2,49*
€ 3,28*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Meter
€ 2,91*
€ 3,46
pro Meter
ab 40 Meter
€ 2,78*
€ 3,31
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,64*
€ 3,14
pro Meter
ab 200 Meter
€ 2,62*
€ 3,12
pro Meter
ab 2000 Meter
€ 2,57*
€ 3,06
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 2,06*
€ 2,45
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Meter
Mindestbestellmenge: 20 Meter ( entspricht € 58,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.