Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringk.1613 vermessingt 4,0mm Ro.20m (250x93)


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Ringk.1613 vermessingt 4,0mm Ro.20m (250x93)
Ringk.1613 vermessingt 4,0mm Ro.20m (250x93)
Ringk.1613 vermessingt 4,0mm Ro.20m (250x93)
Ringk.1613 vermessingt 4,0mm Ro.20m (250x93)
Ringk.1613 vermessingt 4,0mm Ro.20m (250x93)
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4011645008388
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011645008388
Suchbegriffe:
Ringkette
aus
Runddraht
Ketten
Zierkette aus Runddraht

Oberfläche: WL: weiß lackiert / S: schwarz-verzinkt / M: vermessingt / N: vernickelt Hinweis: Drahtketten sind nicht geprüft, die technischen Angaben sind unverbindlich

Weitere Informationen:
Ø:
4,0 mm
b:
19,0 mm
Abmessungen:
250 x 93 mm
max. Tragkraft:
65 kg
t:
34,0 mm
Meter/Rolle:
20
je Rolle:
3,15 kg
Fach:
51
in Baustein:
1, 2
udf_EDE_Katalog:
30308497
ø:
4,0 mm
Rolle:
20 m
T:
34,0 mm
VE:
20 m
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
kata_BFx:
BF1
kata_BFx_Nr:
4011645008388
Herstellerartikelnummer:
1000100202
Herstellername:
Pötz & Sand GmbH & Co. KG
Markenname:
PÖSAMO
Oberfläche:
vermessingt
max. kg:
55
AB:
20,0 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
40
20
€ 6,90*
ab € 2,19*
€ 2,87*
20
€ 4,90*
ab € 2,16*
€ 2,91*
7 Tage
40
20
€ 4,95*
ab € 2,25*
€ 2,95*
Lager 7
34
20
€ 4,79*
ab € 2,30*
€ 3,02*
20
€ 4,80*
ab € 2,48*
€ 3,25*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Meter
€ 3,02*
€ 3,59
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,88*
€ 3,43
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,30*
€ 2,74
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Meter
Mindestbestellmenge: 20 Meter ( entspricht € 60,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.