Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißkette ähnl. DIN763 galZn C 6,0 Bundware 30 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schweißkette ähnl. DIN763 galZn C 6,0 Bundware 30 m
Schweißkette ähnl. DIN763 galZn C 6,0 Bundware 30 m
Schweißkette ähnl. DIN763 galZn C 6,0 Bundware 30 m
Schweißkette ähnl. DIN763 galZn C 6,0 Bundware 30 m
Artikel-Nr.:
     5417B-161388
Hersteller:
     PÖSAMO VAUKA
Herst.-Nr.:
     4011645024326
EAN/GTIN:
     4011645024326
Suchbegriffe:
Gütek.gem. DIN 763-C6 galv.vz. 30 m
Schweißkette, ähnlich DIN 763, Form C, langgliedrig, galvanisch verzinkt Schweißketten ähnlich DIN 763/DIN 766 dürfen nicht als Lastaufnahmemittel, Anschlagmittel oder Tragmittel im Sinne von DIN 15003 sowie nicht zum statischen Aufhängen von Lasten benutzt werden. Ausführung: geprüft, nicht lehrenhaltig. Die Trag- und Bruchkraft ist nicht geprüft und dienen ausschließlich als Richtwert. Berechnung der max. Tragkraft: theoretische Bruchkraft der Kette z. B.: 360 kg = 45 kg Sicherheitsfaktor 8
Weitere Informationen:
Normart:
DIN
Breite innen:
12
Oberfläche:
verzinkt
Breite außen:
24
Innenlänge:
42
d:
6
Stärke:
6
Auswertungsgruppe:
Baubedarf
Norm:
DIN 763/C
Grundpreis:
Ja
Länge:
30 m
Bruchkraft min.:
1250 kg
m je Bund:
30
kg je 100 m:
63
max. Tragkraft:
200 kg
Artikel:
C 60
t:
42 mm
B:
24 mm
Artikel-Nr.:
1000300516
Durchmesser:
6 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
30
30
pro Meter
€ 8,50*
ab € 3,31*
€ 4,26*
8 Tage
1
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 77,0202*
€ 95,0502*
8 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 78,0201*
€ 96,8301*
1
pro Packung
€ 4,80*
ab € 84,5901*
€ 103,8501*
Lager 5417
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 106,7901*
€ 129,96*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 129,96*
€ 154,6524
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 119,4702*
€ 142,16954
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 115,92*
€ 137,9448
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 112,3602*
€ 133,70864
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 109,6701*
€ 130,50742
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 106,7901*
€ 127,08022
pro Packung
1 Packung enthält 30 Meter (ab € 3,55967* pro Meter)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.