Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Schruppscheibe gekröpft Expert for Metal A 30 T BF, 125 mm, 22,23 mm, 6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch Schruppscheibe gekröpft Expert for Metal A 30 T BF, 125 mm, 22,23 mm, 6 mm
Bosch Schruppscheibe gekröpft Expert for Metal A 30 T BF, 125 mm, 22,23 mm, 6 mm
Bosch Schruppscheibe gekröpft Expert for Metal A 30 T BF, 125 mm, 22,23 mm, 6 mm
Bosch Schruppscheibe gekröpft Expert for Metal A 30 T BF, 125 mm, 22,23 mm, 6 mm
Bosch Schruppscheibe gekröpft Expert for Metal A 30 T BF, 125 mm, 22,23 mm, 6 mm
Bosch Schruppscheibe gekröpft Expert for Metal A 30 T BF, 125 mm, 22,23 mm, 6 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-161557
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608600223
EAN/GTIN:
     3165140116442
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schleifbockscheibe
Schruppscheibe
Schruppschleifscheibe
schruppscheibe metall 125x6x22,2
Bosch Schruppscheibe gekröpft Expert for Metal A 30 T BF, 125 mm, 22,23 mm, 6 mm
Weitere Informationen:
Durchmesser:
125
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Form:
gekröpft
Max. U/min:
12250
Zulassung:
OSA
Scheibenbreite:
6
Bohrungsdurchmesser:
22,23
Scheibendurchmesser:
125
Hersteller:
Bosch
Artikeltyp:
Schruppschleifscheibe
Korngröße:
30
Höhe:
11
Durchmesser mm:
125
Dicke mm:
6,0
Bohrungsdurchmesser mm:
22,23
Spezifikation:
A 30 T BF, 125 mm, 6,0 mm
Stärke:
6 mm
Weitere Suchbegriffe: schleifbockscheibe, schleifbockscheibe 125 x 13, Schruppscheibe a 10 St 125X6 m
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,09*
€ 1,49*
6 Tage
200
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,10*
€ 1,50*
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,16*
€ 1,57*
18 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,15*
€ 1,59*
Lager 5417
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,16*
€ 1,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 16,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.