Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metabo Gelochte Dreieckschleifer-Schleifplatte mit Kletthaftung für DSE 300/ DSE 300 Intec


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Metabo Gelochte Dreieckschleifer-Schleifplatte mit Kletthaftung für DSE 300/ DSE 300 Intec
Metabo Gelochte Dreieckschleifer-Schleifplatte mit Kletthaftung für DSE 300/ DSE 300 Intec
Metabo Gelochte Dreieckschleifer-Schleifplatte mit Kletthaftung für DSE 300/ DSE 300 Intec
Artikel-Nr.:
     5417B-161711
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     62499200
EAN/GTIN:
     4007430072818
Suchbegriffe:
Schleifplatte
schleifplatte metabo
schleifplatte
Für die Dreieckschleifer DSE 280 Intec, DSE 300 und DSE 300 Intec (als Ersatz)
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Klettverschluss:
Ja
Bruttogewicht:
0,039 kg
Ursprungsland:
DE
Länge (Verpackung):
10,500 cm
Höhe (Verpackung):
1,000 cm
Breite (Verpackung):
11,500 cm
Hersteller:
Metabo
Weitere Suchbegriffe: Haftschleifteller f. DSE 300 M
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 8,33*
€ 11,90*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 8,33*
€ 11,90*
7 Tage
1
1
€ 5,49*
ab € 8,44*
€ 12,01*
18 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 8,19*
€ 12,02*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 7,18*
€ 14,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.