Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Projahn 1/2" Tiefe Schlag Stecknuss 24 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Projahn 1/2" Tiefe Schlag Stecknuss 24 mm
Projahn 1/2" Tiefe Schlag Stecknuss 24 mm
Projahn 1/2" Tiefe Schlag Stecknuss 24 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-162896
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     381024
EAN/GTIN:
     4000146810248
Suchbegriffe:
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendrehereinsatz Innensechska...
Steckschlüsseleinsatz Innensechskan...
Kraftschraubereinsatz 6-kant
1/2" Tiefe Schlag Stecknuss 24 mm
  • Extra tiefer Steckschlüssel-Einsatz – ideal für enge Arbeitsbereiche oder schwer erreichbare Schrauben und Muttern
  • Aus speziellem Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl (CrMoV) gefertigt und dadurch für den anspruchsvollen Einsatz mit Druckluftschraubern geeignet
  • Mit Aufnahme für Sicherungsstift und Sicherungsring zur Befestigung am Schlagschrauber
  • Höchstes Qualitätsniveau für anspruchsvolle Anwender
  • Optimiert auf Langlebigkeit und höchste Ansprüche auch im Dauereinsatz im Schlagschrauber
  • Belastbarkeit weit über DIN-/ISO-Normen
Weitere Informationen:
Abtriebsgröße:
24
Antriebsform:
Vierkant
Antriebsvierkant:
1/2
Hersteller:
Projahn
Gesamtlänge:
77
Material:
Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Ausführung kurz / lang:
kurz
Abtriebsform:
Außensechskant
Oberflächenausführung:
schwarz phosphatiert
VDE-geprüft:
Nein
L:
77
Größe:
24
Norm:
DIN 3121 / ISO 1174
Ausführung:
Kraft/Schlag-Stecknuss
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 9,86*
€ 15,29*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 10,70*
€ 15,40*
3 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 11,03*
€ 15,46*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 10,40*
€ 15,74*
3 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 11,00*
€ 15,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.