Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

magnetoplan Magnetoflex-Band grau 10 mm x 1m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
magnetoplan Magnetoflex-Band grau 10 mm x 1m
magnetoplan Magnetoflex-Band grau 10 mm x 1m
magnetoplan Magnetoflex-Band grau 10 mm x 1m
magnetoplan Magnetoflex-Band grau 10 mm x 1m
magnetoplan Magnetoflex-Band grau 10 mm x 1m
Artikel-Nr.:
     5417B-164905
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     4013695007847
EAN/GTIN:
     4013695007847
Suchbegriffe:
Magnetband
Magnetfolien-Streifen
Magnetisches Band
Magnetstreifen
Magnetoflex-Band • Haften magnetisch auf Plantafeln • Zur Festlegung der Planungszeiträume • Wiederbeschreibbar mit wasserlöslichen Markern • Mit rückseitig aufgedruckter Zentimeterskala • Zum leichten Abschneiden der gewünschten Länge • Weitere Bandbreite auf Anfrage
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Farbe Oberfläche:
grau
Beschreibbar:
Ja
Hersteller:
magnetoplan
Farbe:
grau
Grundpreis:
Ja
Bandlänge:
1 m
Ausführung:
Magnetleiste /-band
Breite:
10 mm
Länge:
1000 mm
Weitere Suchbegriffe: magnetoplan magnetband grau, magnetoplan magnetband, magnetband, Magnetoflex-Band grau 10mm x 1m
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
10
pro Rolle
Frei Haus
ab € 7,47*
€ 9,93*
4 Tage
30
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 7,62*
€ 10,74*
2 Tage
10
1
pro Rolle
€ 6,90*
ab € 7,64*
€ 10,77*
21 Tage
nicht lagernd
1
pro Rolle
€ 4,79*
ab € 7,85*
€ 11,04*
Lager 5417
1
pro Rolle
€ 5,90*
ab € 7,20*
€ 11,04*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 11,04*
€ 13,14
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 10,51*
€ 12,51
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 10,08*
€ 12,00
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 9,75*
€ 11,60
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 9,49*
€ 11,29
pro Rolle
ab 25 Rollen
€ 9,05*
€ 10,77
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 9,01*
€ 10,72
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 7,20*
€ 8,57
pro Rolle
1 Rolle enthält 1.000 Millimeter (ab € 0,0072* pro Millimeter)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
magnetoplan
12365S
ab € 114,82*
Zubehör
magnetoplan
1241012S
ab € 95,87*
Zubehör
magnetoplan
1241012
ab € 125,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.