Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Projahn 1/2" Umschaltknarre verlängerbar 4-tlg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Projahn 1/2" Umschaltknarre verlängerbar 4-tlg.
Projahn 1/2" Umschaltknarre verlängerbar 4-tlg.
Projahn 1/2" Umschaltknarre verlängerbar 4-tlg.
Artikel-Nr.:
     5417B-166386
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     4298
EAN/GTIN:
     4000146042984
Suchbegriffe:
Umschaltknarre
Umschaltratsche
projahn umschaltknarre 1/2"
umschaltknarre 1/2 zoll
1/2" Umschaltknarre verlängerbar 4tlg
  • Robuste Umschaltknarre für alle Einsatzbereiche
  • Verlängerbar von 150 auf 290 oder 500 mm
  • Ideale Kraftübertragung durch großen Hebel
  • Leichte Einhandbedienung durch Schnelllöseknopf und Richtungsumschalter
  • Druckknopfverriegelung für eine sichere Verbindung von Knarre und Steckschlüssel
  • Mit robuster Grobverzahnung (48 Zähne) für höchste Belastungen
  • Fester, stabiler Griff erhöht die Stabilität und Haltbarkeit
  • Hohe Öl- und Säurebeständigkeit
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
150 - 500
Norm:
DIN 3120 / ISO 1174
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Arretierbar:
Kugelarretierung
Oberflächenausführung:
verchromt und matt satiniert
Anzahl der Zähne:
40
Hersteller:
Projahn
L:
500 - 290 - 500 mm
Größe:
1/2"
max. Belast.:
600 Nm
Weitere Suchbegriffe: umschaltknarre, Projahn, 1/2", verlängerbar, 4-tlg.
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 71,15*
€ 88,57*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 71,47*
€ 88,58*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 69,04*
€ 88,60*
4 Tage
5
€ 5,45*
ab € 71,95*
€ 89,57*
4 Tage
5
Frei Haus
ab € 72,35*
€ 89,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,60*
€ 105,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,78*
€ 102,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,93*
€ 96,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,10*
€ 92,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,04*
€ 82,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.