Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-170763 Herst.-Nr.: 044561 EAN/GTIN: 4006209445617 |
| |
|
| | |
| Das Drahtseilschloss WIC ist eine Komponente des Systems Fischer Wireclip WIC. Für die Befestigung wird aus dem Draht eine Schlaufe gebildet. Diese wird durch das Drahtseilschloss hindurchgeführt, dadurch sind die Gegenstände sicher befestigt. Die Abhängung kann nachträglich stufenlos justiert werden. Zur Befestigung des Drahtseils ist der Fischer Nagelanker FNA II 6 x 25 OE mit Öse ideal. Der Fischer Wireclip eignet sich besonders, um Lichtbänder, Lüftungskanäle oder Werbeschilder abzuhängen. Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Elektrotechnik-Zubehör | Grundpreis: | Nein | Gewicht: | 1036,34 g | Hersteller: | Fischer | Draht-Ø: | 2,5 - 3,5 mm | PZ: | 7 | GTIN (EAN-Code): | 4006209445617 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SAMONTEC-WIRECLIP WIC 3 VE20 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | 20 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 4,87* | € 6,51* | | | | | | 8 Tage | | | 20 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 5,2452* | € 6,6052* | | | | | | | | 20 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 5,388* | € 6,748* | | | | | | | | 20 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 5,5775* | € 7,0075* | | | | | 4 Tage | | | 20 | | pro Stück | € 7,99* | ab € 5,6302* | € 7,0402* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 130,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|