Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wireclip Drahtschloss WIC3 VE20


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012C-95913995
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     044561
EAN/GTIN:
     4006209445617
Suchbegriffe:
Drahtseilklemmen
Seilklemmen
drahtseilklemmen

Wireclip Drahtschloss WIC3 VE20

Das Drahtseilschloss WIC ist eine Komponente des Systems fischer Wireclip WIC. Für die Befestigung wird aus dem Draht eine Schlaufe gebildet. Diese wird durch das Drahtseilschloss hindurchgeführt, dadurch sind die Gegenstände sicher befestigt. Die Abhängung kann nachträglich stufenlos justiert werden. Zur Befestigung des Drahtseils ist der fischer Nagelanker FNA II 6 x 25 OE mit Öse ideal.
Weitere Informationen:
Endbefestigung:
mit Schnellklickhaken
Kabellänge:
40 m
Kabeldurchmesser:
3,5 mm
Kabelmaterial:
sonstige
Material Sperrvorrichtung/Spanner:
sonstige
Geeignet für Funktionserhalt:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
pro Stück
€ 4,90*
ab € 4,88*
€ 6,46*
7 Tage
216
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,2152*
€ 6,5752*
20
pro Packung
Frei Haus
ab € 5,368*
€ 6,728*
Lager 6012
20
pro Packung
Frei Haus
ab € 5,6075*
€ 6,9775*
3 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 7,99*
ab € 5,6202*
€ 7,0002*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Packungen
€ 6,9775*
€ 8,30323
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,6275*
€ 7,88673
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 5,6075*
€ 6,67293
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,28038* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Packungen
Mindestbestellmenge: 20 Packungen ( entspricht € 139,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.