Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Schelle SCH 812 Nylon transparent


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Fischer Schelle SCH 812 Nylon transparent
Fischer Schelle SCH 812 Nylon transparent
Fischer Schelle SCH 812 Nylon transparent
Fischer Schelle SCH 812 Nylon transparent
Fischer Schelle SCH 812 Nylon transparent
Fischer Schelle SCH 812 Nylon transparent
Fischer Schelle SCH 812 Nylon transparent
Artikel-Nr.:
     5417B-171395
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     060012
EAN/GTIN:
     4006209600122
Suchbegriffe:
Druck-ISO-Schelle
Druckschellen
Greif-ISO-Schelle
Klemmschellen
Die Fischer Schelle SCH ist eine Befestigungslösung, um Kabel und Kunststoff-Isolierrohre mit verschiedenen Durchmessern aufzunehmen. Die Schelle wird mit dem Fischer Nageldübel N 5 installiert. Beim Einschlagen spreizt die Nagelschraube die Dübelhülse gegen die Bohrlochwandung. Danach werden die Kunststoff-Isolierrohre und die Kabel in die Schelle eingelegt und durch Einstecken des Verschlussbügels fixiert.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Elektrotechnik-Zubehör
Werkstoffart:
Kunststoff
Anzahl:
100
Hersteller:
Fischer
Spannbereich:
8 - 12
Nenngröße:
81,2
Farbe:
Nylon transparent
Material:
Polyamid / Nylon
PZ:
2
Abmessungen der WICU-Rohre:
6 x 1 - 8 x 1
farbe:
Nylon transparent
Weitere Suchbegriffe: Quickschellen, Rohrklemme, klemmschellen, ELEKTRO-SCH 812
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 15,74*
€ 22,06*
2 Tage
700
€ 6,40*
ab € 16,83*
€ 22,17*
8 Tage
6
€ 4,95*
ab € 18,87*
€ 24,93*
4 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 19,06*
€ 25,11*
€ 5,00*
ab € 20,06*
€ 26,32*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,06*
€ 26,2514
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,90*
€ 26,061
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,22*
€ 25,2518
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,15*
€ 23,9785
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,34*
€ 23,0146
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 18,31*
€ 21,7889
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,74*
€ 18,7306
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1574* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.