Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Schelle SCH 1216 Grau RAL 7035


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Fischer Schelle SCH 1216 Grau RAL 7035
Fischer Schelle SCH 1216 Grau RAL 7035
Fischer Schelle SCH 1216 Grau RAL 7035
Fischer Schelle SCH 1216 Grau RAL 7035
Fischer Schelle SCH 1216 Grau RAL 7035
Fischer Schelle SCH 1216 Grau RAL 7035
Fischer Schelle SCH 1216 Grau RAL 7035
Artikel-Nr.:
     5417B-171674
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     068016
EAN/GTIN:
     4006209680162
Suchbegriffe:
Druck-ISO-Schelle
Druckschellen
Greif-ISO-Schelle
Kabel-Organizer
Die Fischer Schelle SCH ist eine Befestigungslösung, um Kabel und Kunststoff-Isolierrohre mit verschiedenen Durchmessern aufzunehmen. Die Schelle wird mit dem Fischer Nageldübel N 5 installiert. Beim Einschlagen spreizt die Nagelschraube die Dübelhülse gegen die Bohrlochwandung. Danach werden die Kunststoff-Isolierrohre und die Kabel in die Schelle eingelegt und durch Einstecken des Verschlussbügels fixiert.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Elektrotechnik-Zubehör
Werkstoffart:
Kunststoff
Anzahl:
50
Hersteller:
Fischer
Spannbereich:
12 - 16
Nenngröße:
121,6
Farbe:
grau
Material:
Polyamid / Nylon
PZ:
2
Abmessungen der WICU-Rohre:
10 x 1 - 12 x 1
farbe:
Grau
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
650
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,2228*
€ 6,5228*
2 Tage
650
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 10,64*
€ 14,17*
6 Tage
11
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 11,53*
€ 15,32*
Lager 5417
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 11,68*
€ 15,47*
4 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 7,99*
ab € 12,10*
€ 16,06*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,47*
€ 18,4093
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,40*
€ 18,326
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,86*
€ 17,6834
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,53*
€ 17,2907
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,81*
€ 16,4339
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,68*
€ 13,8992
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,2336* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.