Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 3334 Schlitz-Schraubendreher, Edelstahl, 1,2 x 6,5 x 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wera 3334 Schlitz-Schraubendreher, Edelstahl, 1,2 x 6,5 x 150 mm
Wera 3334 Schlitz-Schraubendreher, Edelstahl, 1,2 x 6,5 x 150 mm
Wera 3334 Schlitz-Schraubendreher, Edelstahl, 1,2 x 6,5 x 150 mm
Wera 3334 Schlitz-Schraubendreher, Edelstahl, 1,2 x 6,5 x 150 mm
Wera 3334 Schlitz-Schraubendreher, Edelstahl, 1,2 x 6,5 x 150 mm
Wera 3334 Schlitz-Schraubendreher, Edelstahl, 1,2 x 6,5 x 150 mm
Wera 3334 Schlitz-Schraubendreher, Edelstahl, 1,2 x 6,5 x 150 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-184014
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05032005001
EAN/GTIN:
     4013288107367
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Schlitzschraubenzieher
  • Edelstahl-Schraubendreher für Schlitzschrauben
  • Mehrkomponentiger Kraftform Griff für schnelles und ergonomisches Verschrauben
  • Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung
  • Mit Sechskantabrollschutz gegen Wegrollen
  • Mit Lasertip-Spitze, Edelstahl gegen Fremdrostgefahr

Hochwertiger Kraftform Plus Schraubendreher aus Edelstahl.
Die Edelstahlwerkzeuge von Wera sind vakuumeisgehärtet und verfügen damit über die für Verschraubungen benötigten Härten und Festigkeitswerte.
Der industrielle Einsatz ist ohne Einschränkungen möglich.
Die Lasertip-Spitze krallt sich im Schraubenkopf fest und verhindert das Herausrutschen aus dem Schraubenkopf.
Mehrkomponentiger Kraftform Griff für schnelles und schonendes Arbeiten.
"Take it easy" Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung - zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs.
Der Sechskantabrollschutz verhindert lästiges Wegrollen am Arbeitsplatz.
Weitere Informationen:
Griff:
Längsgriff
Seitenabtrieb:
Nein
Klingenform:
rund
Kugelkopf:
Nein
Kopfprägung:
Abtriebssymbol und Größe
Gesamtlänge:
255
Veredelung Spitze:
Lasertip
Gewicht:
95
Aufhängeloch:
Nein
Isoliert nach DIN EN 60 900:
Nein
SB-Verpackt:
Nein
Rostfrei:
Ja
Schlagkappe:
Nein
Klingenmaterial:
Edelstahl
Mit Abrollschutz:
Ja
Ausführung Griff:
ergonomisch geformt
Klinge durchgehend:
Nein
Griffdurchmesser:
37
Vergütung Abtriebsspitze:
Lasertip
Klingenstärke:
1,2 mm
Oberflächenausführung:
sonstige
VDE-geprüft:
Nein
Norm (Abtriebsspitze):
DIN 5264
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Klingenlänge (in Zoll):
6
Teilebezeichnung:
3334
Anwendung:
Schlitz
Grifflänge:
105
Klingendurchmesser:
6
Hersteller:
Wera
Griffmaterial:
Mehrkomponenten-Kunststoff
Schaftlänge:
150 mm
Klingendicke:
1,2 mm
Abtriebsgröße (in Zoll):
1/4
Abtriebsgröße:
6,5 mm
Abtriebsform:
Schlitz
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
25
1
€ 6,90*
ab € 6,30*
€ 8,37*
14 Tage
25
10
Frei Haus
ab € 6,91*
€ 8,81*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 6,27*
€ 9,24*
7 Tage
25
1
€ 4,95*
ab € 7,07*
€ 9,41*
3 Tage
25
1
€ 7,90*
ab € 7,10*
€ 9,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05032006001
ab € 7,62*
Ähnlich
Wera
05032007001
ab € 13,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.