Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KUKKO Abzieher dreiarmig 45-4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KUKKO Abzieher dreiarmig 45-4
KUKKO Abzieher dreiarmig 45-4
Artikel-Nr.:
     5417B-184078
Hersteller:
     Kukko
Herst.-Nr.:
     45-4
EAN/GTIN:
     4021176016776
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
Abzieher, dreiarmig, Modell 45

Mit selbstzentrierender Schnellspannung und automatischer Griffnachstellung. Besonders geeignet für kleine Elektromotoren, Batterieklemmen, kleine Kugellager usw. Handliches, raumsparendes Modell für Auto-Elektrik, Elektro-Werkstätten, Druckluftinstandsetzung und ähnliche Anwendungen.

Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Spindel mit Zentrierspitze:
Ja
Spindel Ausführung:
mechanische Druckspindel
Spannweite max.:
250 mm
Spanntiefe max.:
200 mm
Schnellverstellung:
Nein
Schmale Abzugshaken:
Nein
Anzahl Abzughaken:
3 St.
SB-Verpackt:
Nein
Anzahl der Abzugshaken:
3
Max. Spannbereich:
250
Anwendung:
Für Zahnräder, Kugellager, Ritzel, Riemenscheiben usw.
Ausführung:
Abzieher
Spanntiefe:
200 mm
Modell:
45-4
Spannweite:
250 mm
Hersteller:
KUKKO
Weitere Suchbegriffe: Kugellager-Abzieher, Kugellagerabzieher, abzieher kukko, abzieher, Abzieher 3-armig Gr.4 kräftiges Mod. Kukko
Angebote (27)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
19
Frei Haus
ab € 148,60*
€ 173,17*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 148,27*
€ 173,19*
3 Tage
24
€ 4,90*
ab € 149,56*
€ 174,84*
2 Tage
24
Frei Haus
ab € 147,03*
€ 176,08*
9 Tage
24
Frei Haus
ab € 153,16*
€ 178,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,19*
€ 206,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,39*
€ 199,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 166,63*
€ 198,29
pro Stück
ab 4 Stück
€ 166,19*
€ 197,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,90*
€ 189,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,59*
€ 182,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,27*
€ 176,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kukko
45-1
ab € 46,39*
Ähnlich
Kukko
45-2
ab € 69,16*
Ähnlich
Kukko
45-3
ab € 103,78*
Ähnlich
Kukko
45-5
ab € 195,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.