Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KUKKO Abzieher zweiarmig, kräftiges Modell 44-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KUKKO Abzieher zweiarmig, kräftiges Modell 44-2
KUKKO Abzieher zweiarmig, kräftiges Modell 44-2
KUKKO Abzieher zweiarmig, kräftiges Modell 44-2
Artikel-Nr.:
     5417B-184112
Hersteller:
     Kukko
Herst.-Nr.:
     44-2
EAN/GTIN:
     4021176016103
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
Abzieher, zweiarmig, Modell 44

Kräftiges Modell mit selbstzentrierender Schnellspannung und automatischer Griffnachstellung, zum Abziehen besonders festsitzender Zahnräder, Ritzel, Kugellager, Riemenscheiben usw.

Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Spindel mit Zentrierspitze:
Ja
Spindel Ausführung:
mechanische Druckspindel
Spannweite max.:
120 mm
Spanntiefe max.:
120 mm
Schnellverstellung:
Nein
Schmale Abzugshaken:
Nein
Anzahl Abzughaken:
2 St.
SB-Verpackt:
Nein
Max. Spannbereich:
120
Anwendung:
Für Zahnräder, Kugellager, Ritzel, Riemenscheiben usw.
Ausführung:
Abzieher
Spanntiefe:
120 mm
Modell:
44-2
Spannweite:
120 mm
Hersteller:
KUKKO
Anzahl der Abzugshaken:
2
Weitere Suchbegriffe: Kugellager-Abzieher, Kugellagerabzieher, abzieher kukko, abzieher, Abzieher 2-armig Gr.2 kräftiges Mod. Kukko
Angebote (27)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1
€ 4,79*
ab € 50,01*
€ 64,17*
1 Tag
14
€ 5,90*
ab € 49,91*
€ 64,21*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 48,28*
€ 64,25*
7 Tage
14
Frei Haus
ab € 50,66*
€ 65,25*
1 Tag
19
€ 4,95*
ab € 51,70*
€ 66,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,25*
€ 76,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,76*
€ 73,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 60,20*
€ 71,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,36*
€ 69,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,09*
€ 61,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,46*
€ 61,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,28*
€ 57,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kukko
44-1
ab € 30,39*
Ähnlich
Kukko
44-3
ab € 74,11*
Ähnlich
Kukko
44-4
ab € 102,44*
Ähnlich
Kukko
44-5
ab € 135,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.