| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-184129 Herst.-Nr.: 20-30+ EAN/GTIN: 4021176645273 |
| |
|
| | |
| Univeral-Abzieher Nr. 20+, 2-armig, mit Schnellverstellung • GLIDE & FIX: Leichtes Verschieben und feste Fixierung der Abzughaken auf der Traverse • SELFLOCK: Durch Drehen der Feststellschraube werden die Haken zentrisch angespannt • QUICK-ADJUST: Handstellrändel ermöglicht Lösen und Fixieren der Abzughaken ohne Schraubenschlüssel • Parallele Abzughaken durch Umdrehen als Außen- und Innenabzieher verwendbar • Für Zahnräder, Kugellager, Lager usw. Hinweis: Die Traversen besitzen 6-kant-Profil, an dem ein Schlüssel zum Gegenhalten angesetzt werden kann. Weitere Informationen: | | Spindel Ausführung: | mechanische Druckspindel | Spannweite max.: | 350 mm | Spanntiefe max.: | 200 mm | Schnellverstellung: | Ja | Schmale Abzugshaken: | Nein | Anzahl Abzughaken: | 2 St. | SB-Verpackt: | Nein | Mit Schnellverstellung: | Ja | Anwendung: | Für Zahnräder, Kugellager, Lager usw. | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Besonderheit: | Traverse mit 6-kant-Profil | Spindel mit Zentrierspitze: | Ja | Ausführung: | Abzieher | Spanntiefe: | 200 mm | Modell: | 20-30+ | Spannweite: | 350 mm | Hersteller: | KUKKO | Anzahl der Abzugshaken: | 2 | Max. Spanntiefe: | 200 mm | max. Spannweite: | 350 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 218,32* | € 254,06* | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 222,45* | € 255,69* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 221,21* | € 255,85* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 218,62* | € 257,06* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 228,52* | € 262,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|