Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Projahn 1/2" Tiefe Schlag Stecknuss 15 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Projahn 1/2" Tiefe Schlag Stecknuss 15 mm
Projahn 1/2" Tiefe Schlag Stecknuss 15 mm
Projahn 1/2" Tiefe Schlag Stecknuss 15 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-184536
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     381015
EAN/GTIN:
     4000146810156
Suchbegriffe:
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendrehereinsatz Innensechska...
Steckschlüsseleinsatz Innensechskan...
Kraftschraubereinsatz
1/2" Tiefe Schlag Stecknuss 15 mm
  • Extra tiefer Steckschlüssel-Einsatz – ideal für enge Arbeitsbereiche oder schwer erreichbare Schrauben und Muttern
  • Aus speziellem Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl (CrMoV) gefertigt und dadurch für den anspruchsvollen Einsatz mit Druckluftschraubern geeignet
  • Mit Aufnahme für Sicherungsstift und Sicherungsring zur Befestigung am Schlagschrauber
  • Höchstes Qualitätsniveau für anspruchsvolle Anwender
  • Optimiert auf Langlebigkeit und höchste Ansprüche auch im Dauereinsatz im Schlagschrauber
  • Belastbarkeit weit über DIN-/ISO-Normen
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Ausführung kurz / lang:
kurz
Abtriebsform:
Außensechskant
Oberflächenausführung:
schwarz phosphatiert
VDE-geprüft:
Nein
Abtriebsgröße:
15
Antriebsform:
Vierkant
Antriebsvierkant:
1/2
Hersteller:
Projahn
Gesamtlänge:
77
Material:
Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
L:
77
Größe:
15
Norm:
DIN 3121 / ISO 1174
Ausführung:
Kraft/Schlag-Stecknuss
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 7,40*
€ 10,59*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 7,01*
€ 10,65*
3 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 7,39*
€ 10,66*
3 Tage
unbekannt
8
Frei Haus
ab € 7,39*
€ 11,13*
1 Tag
6
1
€ 6,45*
ab € 10,57*
€ 15,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.