Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Excess Knieschoner, EVA Einheitsgr., schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Excess Knieschoner, EVA Einheitsgr., schwarz
Excess Knieschoner, EVA Einheitsgr., schwarz
Excess Knieschoner, EVA Einheitsgr., schwarz
Artikel-Nr.:
     5417B-184712
Hersteller:
     Excess
Herst.-Nr.:
     062-1-41-6
EAN/GTIN:
     4250331800978
Suchbegriffe:
Kniepolster
Knie-Protectoren
Knieschoner
Knieschutz
Jetzt Pflicht für Handel und Arbeitgeber: Knieschutz nach DIN EN 14404! Nach der neuen EU-Norm gilt Knieschutz als persönliche Schutzausrüstung (PSA) im Sinne der Richtlinie 98/686/EWG.
Weitere Informationen:
Form:
abgerundet
Hauptfarbe:
schwarz
Farbigkeit:
einfarbig
Besonderheit Material:
formstabil
Branche:
universelle Branche
Leistungsstufe:
1
Internetfarbe:
schwarz
Besonderheit:
ergonomische Form
Auswertungsgruppe:
Arbeitsschutz
Größe:
Einheitsgröße
Material:
100% EVA
Art:
Kniepolster für Arbeitshosen
Hersteller:
Excess
Farbe:
schwarz
Ausführung:
Knieschoner
Weitere Suchbegriffe: Knieschützer, kniepolster, Knieschoner, EVA Einheitsgr., schwarz
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
116
10
Frei Haus
ab € 8,15*
€ 10,80*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 7,42*
€ 11,63*
3 Tage
116
1
€ 6,90*
ab € 8,14*
€ 11,72*
4 Tage
90
1
€ 4,79*
ab € 8,34*
€ 11,98*
10 Tage
116
1
€ 4,95*
ab € 8,36*
€ 12,00*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 11,63*
€ 13,84
pro Paar
ab 2 Paar
€ 10,99*
€ 13,08
pro Paar
ab 5 Paar
€ 10,54*
€ 12,54
pro Paar
ab 10 Paar
€ 10,03*
€ 11,94
pro Paar
ab 20 Paar
€ 9,55*
€ 11,36
pro Paar
ab 25 Paar
€ 9,09*
€ 10,82
pro Paar
ab 50 Paar
€ 9,07*
€ 10,79
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 7,42*
€ 8,83
pro Paar
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.