Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knieschoner EVA Einheitsgr., schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Knieschoner EVA Einheitsgr., schwarz
Knieschoner EVA Einheitsgr., schwarz
Artikel-Nr.:
     6C8MS-134255
Hersteller:
     Excess Workwear
Herst.-Nr.:
     062-1-41-6
EAN/GTIN:
     4250331800978
Suchbegriffe:
Kniepolster
Knie-Protectoren
Knieschoner
Knieschutz
Knieschoner (Paar)

Ausführung:
•Dauerhaft formstabil
•Starke Nähte
•Typ 2, Level 1
Material: Robustes Ethylen-Vinyl-Acetat
Zulassung/Norm: Nach EN 14404, zertifiziert mit Excess-Hosen
Farbe: schwarz

Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Herstellerartikelnummer:
062-1-41-6
Herstellername:
EXCESS Workwear GmbH Deutschland
Markenname:
Excess
Ursprungsland:
VR China
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
208
10
Frei Haus
ab € 8,12*
€ 10,63*
1
€ 5,90*
ab € 7,42*
€ 11,68*
3 Tage
208
1
€ 6,90*
ab € 8,22*
€ 11,83*
7 Tage
209
1
€ 4,95*
ab € 8,35*
€ 12,02*
2 Tage
214
1
€ 7,90*
ab € 8,58*
€ 12,38*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 10,63*
€ 12,65
pro Paar
ab 20 Paar
€ 10,15*
€ 12,08
pro Paar
ab 30 Paar
€ 9,90*
€ 11,78
pro Paar
ab 40 Paar
€ 9,80*
€ 11,66
pro Paar
ab 50 Paar
€ 9,75*
€ 11,60
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 8,12*
€ 9,66
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 106,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.