Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

McBull Rundschlinge, Einfachmantel, 1 t, Umfang 2 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
McBull Rundschlinge, Einfachmantel, 1 t, Umfang 2 m
McBull Rundschlinge, Einfachmantel, 1 t, Umfang 2 m
McBull Rundschlinge, Einfachmantel, 1 t, Umfang 2 m
McBull Rundschlinge, Einfachmantel, 1 t, Umfang 2 m
McBull Rundschlinge, Einfachmantel, 1 t, Umfang 2 m
Artikel-Nr.:
     5417B-185641
Hersteller:
     McBull
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250077126691
Suchbegriffe:
Kranschlinge
Rundschlinge
rundschlinge violett 1000 kg 1 m
kranschlinge 1m
McBULL Rundschlinge nach EN 1492-1, Polyester, Einfachmantel, Tragfähigkeit 1000 kg, Kennfarbe violett, Umfangslänge 2 m, Nutzlänge 1 m
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Eingewebter Tonnenstreifen:
ja
Tragfähigkeit Farbcodiert:
ja
Tragfähigkeit direkt:
1000
Material:
Polyester
Tüv/GS geprüft:
ja
Tragkraft einfach, direkt:
1000
Umfangslänge:
2
Anschlagart 1 Tragfähigkeit:
1.000 kg
Umfang:
2 m
max. Tragfähigkeit einfach direkt:
1000 kg
Schlingenumfang:
2 m
Anschlagart 3 Tragfähigkeit:
800 kg
Anschlagart 2 Tragfähigkeit:
2.000 kg
Schlingenbreite ca.:
35-38 mm
Hersteller:
McBull
Farbcodierung:
violett
Farbe:
violett
Tragfähigkeit umgelegt:
2000
Tragfähigkeit geschnürrt:
800
Nutzlänge:
1 m
Ausführung:
1-fach
Tragfähigkeit:
1000 kg
Weitere Suchbegriffe: kranschlinge 1000kg, BTE-Rundschlinge 1000 kg, 2,0m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,34*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.