Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fortis Steinmeissel DIN7254A 250 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fortis Steinmeissel DIN7254A 250 mm
Fortis Steinmeissel DIN7254A 250 mm
Fortis Steinmeissel DIN7254A 250 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-189622
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784791830
EAN/GTIN:
     4317784791830
Suchbegriffe:
Elektrikermeißel
Hand-Flachmeißel
Maurermeißel
elektrikermeißel
Flachmeißel für die Steinbearbeitung, DIN 7254 A • DIN 7254 A • Schaft und Schneide gehärtet, angelassen und lackiert • Aus flachovalem Chrom-Vanadium-Lufthärtestahl • Schlagkopf vergütet, dadurch sind Wulstbildungen, Umbördelungen und Absplittern nahezu ausgeschlossen
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 7254 A
Werkstoff:
Chrom-Vanadium-Lufthärtestahl
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Schaftbreite:
26
Schaftstärke:
12
Hersteller:
Fortis
Gesamtlänge:
250
Stahlstärke:
20 x 12 mm
Länge:
250 mm
Schaftform:
flach oval
Schneidenbreite:
20
Weitere Suchbegriffe: Steinmeissel DIN7254A 250mm FORTIS
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
79
20
Frei Haus
ab € 3,63*
€ 4,72*
3 Tage
79
1
€ 6,90*
ab € 3,66*
€ 5,38*
4 Tage
58
1
€ 4,79*
ab € 3,69*
€ 5,41*
10 Tage
79
1
€ 4,95*
ab € 3,71*
€ 5,44*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 3,62*
€ 6,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.