Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Projahn 1/4" Umschaltknarre mit Feinverzahnung (72-Zähne)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Projahn 1/4" Umschaltknarre mit Feinverzahnung (72-Zähne)
Projahn 1/4" Umschaltknarre mit Feinverzahnung (72-Zähne)
Projahn 1/4" Umschaltknarre mit Feinverzahnung (72-Zähne)
Artikel-Nr.:
     5417B-189740
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     5201
EAN/GTIN:
     4000146052013
Suchbegriffe:
Feinzahn-Umschaltknarre
Feinzahnumschaltknarre
Umschaltknarre
Umschaltratsche
1/4" Umschaltknarre 72 Zähne
  • Stabiler und langlebiger Knarrenmechanismus
  • Mit Feinverzahnung (72-Zähne) für kleinen Rückholwinkel (5°) bei engen Platzverhältnissen
  • Druckknopfverriegelung für eine sichere Verbindung von Knarre und Steckschlüssel
  • Leichte Einhandbedienung durch Schnelllöseknopf und Richtungsumschalter
  • Weiche Griffummantelung minimiert Rutschgefahr auch bei hoher Krafteinwirkung
  • Fester, stabiler Griffkern erhöht die Stabilität und Haltbarkeit
  • Hohe Öl- und Säurebeständigkeit
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
140
Norm:
DIN 3120 / ISO 1174
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Arretierbar:
Kugelarretierung
Oberflächenausführung:
verchromt und matt satiniert
Anzahl der Zähne:
72
Hersteller:
Projahn
Weitere Suchbegriffe: umschaltknarre 1/4, feinzahn umschaltknarre, Projahn, 1/4", mit, Feinverzahnung, (72-Zähne)
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 19,71*
€ 28,28*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 20,34*
€ 28,42*
4 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 20,66*
€ 28,80*
4 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 20,69*
€ 30,44*
13 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 24,96*
€ 34,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,28*
€ 33,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,57*
€ 32,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,75*
€ 30,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,15*
€ 28,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,20*
€ 27,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,13*
€ 27,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,07*
€ 27,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,71*
€ 23,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.