Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dransfeld Box Filzgleiter mit Nagel, Inh.16, 18 mm weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Dransfeld Box Filzgleiter mit Nagel, Inh.16, 18 mm weiß
Dransfeld Box Filzgleiter mit Nagel, Inh.16, 18 mm weiß
Dransfeld Box Filzgleiter mit Nagel, Inh.16, 18 mm weiß
Artikel-Nr.:
     5417B-191388
Hersteller:
     Dransfeld
Herst.-Nr.:
     4332163827429
EAN/GTIN:
     4332163827429
Suchbegriffe:
Filzgleiter
Gleitnägel
Kunststoffgleiter
Metallgleiter
Filzgleiter SB, mit Nagel - für Stuhl- und Tischbeine, Möbelfüße u.v.a. auf Hartböden - schützen vor Kratzern und Geräuschen
Weitere Informationen:
Ausführung:
für Parkett
Werkstoff:
Filz
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Montage:
zum Einschlagen
Einsatzbereich:
Möbel
Durchmesser:
17
Abmessung:
18 mm
Farbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: Möbelgleiter, filzgleiter weiß, filzgleiter, filzgleiter soft, Box Filzgleiter m.Nagel Inh.16,18mm weiss
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
20
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,12*
€ 4,25*
1 Tag
20
10
pro Stück
€ 8,50*
ab € 3,23*
€ 4,41*
Lager 5417
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 27,39*
€ 39,39*
1 Tag
2
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 30,01*
€ 41,49*
2 Tage
2
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 30,35*
€ 41,77*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 39,39*
€ 46,8741
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 38,83*
€ 46,2077
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 36,14*
€ 43,0066
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 34,72*
€ 41,3168
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 33,82*
€ 40,2458
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 30,80*
€ 36,652
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 27,39*
€ 32,5941
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,739* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.