Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frankfurter Schaufel rot Gr. 5 Import


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frankfurter Schaufel rot Gr. 5 Import
Frankfurter Schaufel rot Gr. 5 Import
Artikel-Nr.:
     5417B-191534
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4332163821663
EAN/GTIN:
     4332163821663
Suchbegriffe:
Frankfurter Schaufel
Frankfurter Schippe
Frankfurterschaufel
Frankfurterschippe
Frankfurter Schaufel, Import • Rot pulverbeschichtet, gehärtet
Weitere Informationen:
Abmessungen (L x B):
300 x 270
Auswertungsgruppe:
Baubedarf
Stiel:
Nein
Mit Stiel:
Nein
Hersteller:
Neutrale Produktlinie
Größe:
5
Abmessung:
300 x 270 mm
Blattbreite:
270 mm
Blattlänge:
300 mm
Ausführung:
Frankfurter Schaufel
Weitere Suchbegriffe: Stechschaufel, frankfurter schaufel, Frankfurter Schaufel rot Gr. 5 Import
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1377
20
Frei Haus
ab € 4,70*
€ 6,49*
2 Tage
1377
1
€ 6,90*
ab € 4,71*
€ 6,93*
7 Tage
1377
1
€ 4,95*
ab € 4,72*
€ 6,94*
3 Tage
1173
1
€ 4,79*
ab € 4,81*
€ 7,06*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 4,33*
€ 7,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.