Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hebeband gelb 3000 kg 2 m x 90 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hebeband gelb 3000 kg 2 m x 90 mm
Hebeband gelb 3000 kg 2 m x 90 mm
Hebeband gelb 3000 kg 2 m x 90 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-191567
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4332163793175
EAN/GTIN:
     4332163793175
Suchbegriffe:
Bandseilhebeband
Hebeband
Hebegurt
Schlaufenhebeband
Hebeband • Tragfähigkeit farbcodiert • 2-lagig • Schlaufen mit Polyesterverstärkung • Gurtband formstabilisiert, verstreckt und appretiert • Oberflächenschonend • Sehr geringes Eigengewicht bei hoher Tragfähigkeit • Minimale Drehung • DIN EN 1492-1 • Material: Polyester (PES)
Weitere Informationen:
Farbcodierung:
gelb
Hersteller:
Neutrale Produktlinie
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Breite:
90 mm
Tragfähigkeit Farbcodiert:
ja
Tragfähigkeit direkt:
3000 kg
Material:
Polyester
2-lagige Ausführung:
ja
Tragkraft einfach, direkt:
3000
max. Tragfähigkeit einfach direkt:
3000 kg
Bandbreite:
90 mm
Länge:
2 m
Anschlagart 3 Tragfähigkeit:
2.400 kg
Anschlagart 2 Tragfähigkeit:
6.000 kg
Anschlagart 1 Tragfähigkeit:
3.000 kg
Tüv/GS geprüft:
ja
Farbe:
gelb
Tragfähigkeit umgelegt:
6000
Tragfähigkeit geschnürrt:
2400
Gurtbreite:
90 mm
Nutzlänge:
2 m
Ausführung:
2-fach
Tragfähigkeit:
3000 kg
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
161
10
Frei Haus
ab € 10,41*
€ 13,62*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 10,48*
€ 14,25*
2 Tage
161
1
€ 6,90*
ab € 10,57*
€ 14,32*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 10,13*
€ 14,63*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 11,02*
€ 14,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
1 Stück enthält 2.000 Millimeter (ab € 0,00507* pro Millimeter)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.