Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hebeband braun 6000 kg 5 m x 180 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hebeband braun 6000 kg 5 m x 180 mm
Hebeband braun 6000 kg 5 m x 180 mm
Hebeband braun 6000 kg 5 m x 180 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-191576
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4332163793267
EAN/GTIN:
     4332163793267
Suchbegriffe:
Bandseilhebeband
Hebeband
Hebegurt
Schlaufenhebeband
Hebeband • Tragfähigkeit farbcodiert • 2-lagig • Schlaufen mit Polyesterverstärkung • Gurtband formstabilisiert, verstreckt und appretiert • Oberflächenschonend • Sehr geringes Eigengewicht bei hoher Tragfähigkeit • Minimale Drehung • DIN EN 1492-1 • Material: Polyester (PES)
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Breite:
180 mm
Tragfähigkeit Farbcodiert:
ja
Tragfähigkeit direkt:
6000 kg
2-lagige Ausführung:
ja
Material:
Polyester
Tragkraft einfach, direkt:
6000
Farbcodierung:
braun
Hersteller:
Neutrale Produktlinie
Bandbreite:
180 mm
Länge:
5 m
Anschlagart 3 Tragfähigkeit:
4.800 kg
Anschlagart 2 Tragfähigkeit:
12.000 kg
Anschlagart 1 Tragfähigkeit:
6.000 kg
max. Tragfähigkeit einfach direkt:
6000 kg
Tüv/GS geprüft:
ja
Farbe:
braun
Tragfähigkeit umgelegt:
12000
Tragfähigkeit geschnürrt:
4800
Gurtbreite:
180 mm
Nutzlänge:
5 m
Ausführung:
2-fach
Tragfähigkeit:
6000 kg
Weitere Suchbegriffe: Kranschlinge, Rundschlinge, rundschlinge 6t 5m, kranschlinge 5m, rundschlinge, Hebeband 180 mm 5 m 6000 kg
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 53,24*
€ 67,82*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 51,80*
€ 68,12*
3 Tage
17
€ 5,90*
ab € 53,67*
€ 68,48*
2 Tage
17
Frei Haus
ab € 53,40*
€ 72,76*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 58,00*
€ 73,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,12*
€ 81,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,54*
€ 79,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 64,91*
€ 77,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,04*
€ 73,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,85*
€ 70,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,80*
€ 61,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.