Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pressol Messbecher 2 l, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pressol Messbecher 2 l, transparent
Pressol Messbecher 2 l, transparent
Pressol Messbecher 2 l, transparent
Artikel-Nr.:
     5417B-193106
Hersteller:
     Pressol
Herst.-Nr.:
     4103810070631
EAN/GTIN:
     4103810070631
Suchbegriffe:
Labor-Messbecher
Labormessbecher
Messbecher (Labor)
Messkanne (Labor)
Pressol Messbecher 2 l, transparent
 
 
- Volumen: 2 l
- Material: PP
- öl-, benzin- und säurebeständig
- lebensmittelecht
- Ausgusstrichter und Maßeinteilung
- Einsatzbereich: -10 °C bis +120 °C
- transparent
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Material:
Polypropylen
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Skaleneinheit:
Liter
Mit Skala:
Ja
SB-Verpackt:
Nein
Mit Deckel:
Nein
Prod.Gruppe (ID):
Messbecher
Inhalt:
2
Besonderheit:
Lebensmittelgerecht
Hersteller:
Pressol
Volumen:
2 l
Fassungsvermögen:
2 l
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
573
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,32*
€ 6,44*
1
pro Stück
€ 9,80*
ab € 4,42*
€ 7,07*
2 Tage
573
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 5,01*
€ 8,01*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 4,89*
€ 8,01*
Lager 5417
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,29*
€ 9,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.