Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beloh Stabgreifer-Magnet 8 x 12 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beloh Stabgreifer-Magnet 8 x 12 mm
Beloh Stabgreifer-Magnet 8 x 12 mm
Beloh Stabgreifer-Magnet 8 x 12 mm
Beloh Stabgreifer-Magnet 8 x 12 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-193434
Hersteller:
     Beloh
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030615310412
Suchbegriffe:
Stabgreifer
Stabgreifer Magnet
Stabgreifermagnet
beloh stabgreifer
Magnet-Stabgreifer

Aus Werkstoff AlNiCo 500. In glatter Ausführung mit Passungstoleranz h6, Oberfläche verzinkt und abgeschirmt. Die Einsatztemperatur liegt bei max. 450 °C. Die Gesamtlänge "I" kann um das Maß "h" gekürzt werden, ohne dass die Haftkraft vermindert wird.
Zum Einpressen oder Einkleben.

Weitere Informationen:
Werkstoff:
AlNiCo500
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
max. Kürzung:
3 mm
Ø:
8 mm
Ø D:
8 mm
Höhe l:
12 mm/24h
Haftkraft:
4 N
Höhe:
12
Gewicht:
4 g
Hersteller:
Beloh
Weitere Suchbegriffe: stabgreifer magnet, Stabgreifer-Magn. 8 x 12mm Beloh
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 3,06*
€ 4,14*
6 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 3,02*
€ 4,63*
2 Tage
5
1
€ 6,90*
ab € 3,06*
€ 4,64*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 2,62*
€ 4,79*
1
€ 9,80*
ab € 3,19*
€ 4,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.