Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stabgreifer-Magn. 8 x 12mm Beloh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stabgreifer-Magn. 8 x 12mm Beloh
Stabgreifer-Magn. 8 x 12mm Beloh
Artikel-Nr.:
     6C8MS-730942
Hersteller:
     Beloh
Herst.-Nr.:
     BM 31.041
EAN/GTIN:
     4030615310412
Suchbegriffe:
Stabgreifer
Stabgreifer Magnet
Stabgreifermagnet
beloh stabgreifer
Stabgreifer-Magnet

• Werkstoff AlNiCo 500
• Oberfläche verzinkt, abgeschirmt
• Max. Einsatztemperatur 450 °C
• Glatte Ausführung, Passungstoleranz h6
• Zum Einpressen oder Einkleben

Hinweis: Die Gesamtlänge I kann um das Maß h gekürzt werden, ohne dass die Haftkraft vermindert wird.

Weitere Informationen:
Ø:
8 mm
Höhe:
12 mm
max. Kürzung:
3 mm
Haftkraft:
4 N
Markenname:
beloh
Herstellername:
Beloh Magnetsysteme GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
BM 31.041
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: stabgreifer magnet, 4030615310412, Beloh, Magnet, Magnet-Stabgreifer, QR4026005, Stabgreifer-Magnet
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 3,06*
€ 4,14*
6 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 3,02*
€ 4,64*
2 Tage
5
1
€ 6,90*
ab € 3,05*
€ 4,66*
1
€ 5,90*
ab € 2,63*
€ 4,81*
1
€ 9,80*
ab € 3,18*
€ 4,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 40 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 80 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 82,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.