Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappsägeblatt G-Saw 240 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klappsägeblatt G-Saw 240 mm
Klappsägeblatt G-Saw 240 mm
Klappsägeblatt G-Saw 240 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-195330
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4975364015907
Suchbegriffe:
Klappsägeblatt
Klappsägen-Ersatzblatt
Gipsfaserplatte
Gipskartonplatte
Klappsäge G-Saw

Klappsäge mit Schnellschnitt-Sägeblatt. Zähne dreifach geschärft und impulsgehärtet. Leicht zu öffnender Verschluss. Sehr handlicher und komfortabler Griff aus Elastomer, mit einem Loch für eine Sicherheitschlaufe.

Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Für Handsägetyp:
Klappsägen
Zähne geschränkt:
Nein
Zähne geschliffen:
Ja
Zähne gehärtet:
Ja
SB-Verpackt:
Nein
Sägeblattstärke:
0,7
Blattstärke:
0,7 mm
Ausführung:
Ersatzblatt
Blattlänge:
240 mm
Hersteller:
Neutrale Produktlinie
Weitere Suchbegriffe: Trockenbauplatte, Klappsägeblatt G- Saw 240mm Tajima
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 4,02*
€ 6,21*
8 Tage
152
1
€ 4,95*
ab € 4,65*
€ 6,27*
2 Tage
28
1
€ 5,59*
ab € 4,72*
€ 6,33*
4 Tage
30
1
€ 5,99*
ab € 4,64*
€ 6,34*
6 Tage
40
1
€ 5,99*
ab € 4,59*
€ 6,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.