Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-195390 Herst.-Nr.: 34 12 130 EAN/GTIN: 4003773061458 |
| | |
|
| | |
| 34 12 130 Präzisions-Elektronik-Greifzange Für feinste Montagearbeiten, z. B. in Elektronik und Feinmechanik. Zum Greifen, Halten und Biegen. Glatt geschliffene Greifflächen, Kanten fein verrundet. Ca. 20 % weniger Gewicht als konventionelle Elektronikzangen. Geschraubtes Gelenk und sorgfältig gefertigte Gelenkflächen für gleichmäßige, reibungsarme Bewegung im gesamten Öffnungsbereich. Leichtgängige Doppelfeder für ein sanftes und gleichmäßiges Öffnen. Ergonomisch optimierte Mehrkomponenten-Hüllen. flache, breite Backen. - Backenlänge (B): 21,9mm - Backendicke (am Gelenk) (D): 6,5mm - Spitzenbreite (E): 1,4mm - Spitzendicke (F): 3,5mm - Kopfbreite (A): 11,2mm Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Handgriff: | mit Mehrkomponenten-Hüllen | Ausführung: | sonstige | SB-Verpackt: | Nein | Oberfläche: | brüniert | Gelenkausführung: | geschraubt | Oberflächenausführung: | brüniert | Backenform: | flach | ESD-geprüft: | Nein | VDE-geprüft: | Nein | Griffe: | Mehrkomponenten-Kunststoff | Gesamtlänge: | 135 | Norm: | DIN ISO 9655 | Form: | flach-breite Backen | Knipex Nr.: | 34 12 130 | Typ: | Greifzange | Gewicht: | 61 g | Länge: | 135 mm | Hersteller: | Knipex |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (33) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 27,74* | € 34,85* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 28,92* | € 35,08* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 29,02* | € 35,33* | | | | | 31 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 29,25* | € 35,52* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 29,95* | € 36,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|