Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knipex Präzisions-Elektronik-Greifzange, mit Mehrkomponenten-Hüllen, brüniert, 135 mm, flach-runde Backen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Knipex Präzisions-Elektronik-Greifzange, mit Mehrkomponenten-Hüllen, brüniert, 135 mm, flach-runde Backen
Knipex Präzisions-Elektronik-Greifzange, mit Mehrkomponenten-Hüllen, brüniert, 135 mm, flach-runde Backen
Knipex Präzisions-Elektronik-Greifzange, mit Mehrkomponenten-Hüllen, brüniert, 135 mm, flach-runde Backen
Artikel-Nr.:
     5417B-195391
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     34 22 130
EAN/GTIN:
     4003773061472
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektronik-Flachzange
Elektronikflachzange
Elektronik-Greifzange
Elektronikgreif Zange
34 22 130 Präzisions-Elektronik-Greifzange Für feinste Montagearbeiten, z.
B.
in Elektronik und Feinmechanik.
Zum Greifen, Halten und Biegen.
Glatt geschliffene Greifflächen, Kanten fein verrundet.
Ca.
20 % weniger Gewicht als konventionelle Elektronikzangen.
Geschraubtes Gelenk und sorgfältig gefertigte Gelenkflächen für gleichmäßige, reibungsarme Bewegung im gesamten Öffnungsbereich.
Leichtgängige Doppelfeder für ein sanftes und gleichmäßiges Öffnen.
Ergonomisch optimierte Mehrkomponenten-Hüllen.
flach-runde Backen.
- Backenlänge (B): 22,7mm
- Backendicke (am Gelenk) (D): 6,5mm
- Spitzenbreite (E): 1,6mm
- Spitzendicke (F): 1,6mm
- Kopfbreite (A): 11,2mm
Weitere Informationen:
Gewicht:
61
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Handgriff:
mit Mehrkomponenten-Hüllen
Ausführung:
sonstige
SB-Verpackt:
Nein
Oberfläche:
brüniert
Gelenkausführung:
geschraubt
Oberflächenausführung:
brüniert
Backenform:
flach-rund
ESD-geprüft:
Nein
VDE-geprüft:
Nein
Griffe:
Mehrkomponenten-Kunststoff
Gesamtlänge:
135
Norm:
DIN ISO 9655
Form:
flach-runde Backen
Knipex Nr.:
34 22 130
Typ:
Greifzange
Länge:
135 mm
Hersteller:
Knipex
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
1
€ 4,99*
ab € 28,23*
€ 36,93*
1 Tag
11
1
€ 7,90*
ab € 27,35*
€ 37,50*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 28,03*
€ 37,99*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 29,87*
€ 38,93*
31 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 30,21*
€ 39,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,99*
€ 45,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,53*
€ 44,66
pro Stück
ab 4 Stück
€ 36,64*
€ 43,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,21*
€ 41,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,02*
€ 40,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,61*
€ 37,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,42*
€ 37,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,03*
€ 33,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
35 99 01
ab € 0,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.