Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knipex Präzisions-Elektronik-Greifzange, mit Mehrkomponenten-Hüllen, brüniert, 135 mm, runde Backen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Knipex Präzisions-Elektronik-Greifzange, mit Mehrkomponenten-Hüllen, brüniert, 135 mm, runde Backen
Knipex Präzisions-Elektronik-Greifzange, mit Mehrkomponenten-Hüllen, brüniert, 135 mm, runde Backen
Knipex Präzisions-Elektronik-Greifzange, mit Mehrkomponenten-Hüllen, brüniert, 135 mm, runde Backen
Artikel-Nr.:
     5417B-195392
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     34 32 130
EAN/GTIN:
     4003773061496
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektronik-Flachzange
Elektronikflachzange
Elektronik-Greifzange
Elektronikgreif Zange
34 32 130 Präzisions-Elektronik-Greifzange Für feinste Montagearbeiten, z.
B.
in Elektronik und Feinmechanik.
Zum Greifen, Halten und Biegen.
Glatt geschliffene Greifflächen, Kanten fein verrundet.
Ca.
20 % weniger Gewicht als konventionelle Elektronikzangen.
Geschraubtes Gelenk und sorgfältig gefertigte Gelenkflächen für gleichmäßige, reibungsarme Bewegung im gesamten Öffnungsbereich.
Leichtgängige Doppelfeder für ein sanftes und gleichmäßiges Öffnen.
Ergonomisch optimierte Mehrkomponenten-Hüllen.
runde, spitze Backen.
- Backenlänge (B): 23,7mm
- Backendicke (am Gelenk) (D): 6,5mm
- Spitzenbreite (E): 2,0mm
- Spitzendicke (F): 1,0mm
- Kopfbreite (A): 11,2mm
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Oberfläche:
spitz-runde Backen
Handgriff:
mit Mehrkomponenten-Hüllen
Gelenkausführung:
geschraubt
Oberflächenausführung:
spitz-runde Backen
Backenform:
rund
ESD-geprüft:
Nein
VDE-geprüft:
Nein
Griffe:
Mehrkomponenten-Kunststoff
Gesamtlänge:
135
Norm:
DIN ISO 9655
Gewicht:
59
Ausführung:
spitz-runde Backen
Knipex Nr.:
34 32 130
Form:
spitz-runde Backen
Typ:
Greifzange
Länge:
135 mm
Hersteller:
Knipex
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 28,75*
€ 36,21*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 28,43*
€ 36,64*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 28,26*
€ 36,65*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 28,33*
€ 36,70*
1 Tag
5
1
€ 7,90*
ab € 29,23*
€ 37,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,70*
€ 43,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,46*
€ 43,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,87*
€ 41,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,73*
€ 40,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,23*
€ 38,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,33*
€ 33,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
35 99 01
ab € 0,605*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.