Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fortis Handbeil 800 g, Hickory


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fortis Handbeil 800 g, Hickory
Fortis Handbeil 800 g, Hickory
Fortis Handbeil 800 g, Hickory
Artikel-Nr.:
     5417B-195407
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784792530
EAN/GTIN:
     4317784792530
Suchbegriffe:
Forstbeil
Mini Beil
Universalbeil
forstbeil
Handbeil Nach DIN 5131 Material und Verarbeitung nach DIN 7287/B Mit lackiertem Stiel Lieferumfang: Handbeil, Eschen-Kuhfußstiel.
Weitere Informationen:
Länge:
380
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Kopfmaterial:
Stahl
Gebrauchsfertige Schneide:
Ja
Schneidenveredelung:
poliert
Stielveredelung:
lackiert
SB-Verpackt:
Nein
Kopfgewicht:
800
Hersteller:
Fortis
Stielmaterial:
Hickory
Stiellänge:
380 mm
Gewicht:
800 g
Weitere Suchbegriffe: Handbeil 800g Esche 800g FORTIS
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
103
10
Frei Haus
ab € 10,93*
€ 14,13*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 11,02*
€ 15,99*
3 Tage
103
1
€ 6,90*
ab € 11,05*
€ 16,03*
9 Tage
103
1
€ 4,95*
ab € 11,29*
€ 16,37*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 11,96*
€ 18,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,45*
€ 21,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,75*
€ 21,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.