Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peddinghaus Gipserbeil mit Stahlrohrstiel 700g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Peddinghaus Gipserbeil mit Stahlrohrstiel 700g
Peddinghaus Gipserbeil mit Stahlrohrstiel 700g
Peddinghaus Gipserbeil mit Stahlrohrstiel 700g
Peddinghaus Gipserbeil mit Stahlrohrstiel 700g
Artikel-Nr.:
     5417B-195459
Hersteller:
     Peddinghaus
Herst.-Nr.:
     4016134505515
EAN/GTIN:
     4016134505515
Suchbegriffe:
Dachdeckerbeil
Gipserbeil
Gipserhammer
Hammerbeil
Gipserbeil

Aus Spezial-Werkzeugstahl. Mit gehärtetem Stahlrohrstiel und Kunststoffgriff. Schwarz lackiert.

Weitere Informationen:
Gewicht:
700
Ausführung:
Gipserbeil
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Kopfvergütung:
lackiert
Kopfmaterial:
Werkzeugstahl
Stielmaterial:
Stahl
SB-Verpackt:
Nein
Griffmaterial:
Kunststoff
Stiellänge:
300
Hersteller:
Peddinghaus
Kopfgewicht:
700 g
Weitere Suchbegriffe: Lattbeil, dachdeckerbeil 700 g, gipserbeil, Gipserbeil m.Stahlrohrst.700g Peddinghaus
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 14,31*
€ 20,77*
1 Tag
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 14,76*
€ 20,78*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,46*
€ 21,72*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 14,65*
€ 21,81*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 16,19*
€ 23,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,81*
€ 25,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,44*
€ 25,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,42*
€ 24,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,45*
€ 21,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,63*
€ 20,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,56*
€ 20,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,50*
€ 20,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.