Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore Doppelsteckschlüssel 8 x 9*


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore Doppelsteckschlüssel 8 x 9*
Gedore Doppelsteckschlüssel 8 x 9*
Gedore Doppelsteckschlüssel 8 x 9*
Gedore Doppelsteckschlüssel 8 x 9*
Artikel-Nr.:
     5417B-195778
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6525200
EAN/GTIN:
     4010886652527
Suchbegriffe:
Doppel-Steckschlüssel
Doppelsteckschlüssel
6kant-Rohr-Steckschlüssel
6kant-Rohrsteckschlüssel
Doppelsteckschlüssel, geschmiedet Ähnlich DIN 896 A, ISO 2236, ISO 1085. Aus Chrom-Vanadium-Stahl mit Sechskantschaft und durchgehender Bohrung zur Betätigung, mit Maulschlüssel oder Drehstift. * ohne durchgehende Bohrung
Weitere Informationen:
Gewicht:
52
Kopftiefe (a1, t):
7,0 mm
Drehstift 26 RS:
626 S 1
Drehstiftdurchmesser:
4
Länge (L, L1):
110 mm
Schlüsselweite Betätigungssechskant:
9 mm
Schlüsselweite 2:
9 mm
Gewicht kg:
0,052 kg
Gesamtlänge:
110
Durchmesser 2:
13,0 mm
Durchmesser 1:
12,0 mm
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Kopftiefe (a2, t2, Dt):
8,0 mm
Schlüsselweite groß:
9
Ausführung:
Massivdoppelsteckschlüssel
Schlüsselweite Schaft:
9 mm
für Drehstift-Ø:
4 mm
Länge:
110 mm
Hersteller:
Gedore
Schlüsselweite:
8 x 9
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 6,02*
€ 8,38*
4 Tage
6
1
€ 5,99*
ab € 5,90*
€ 8,57*
2 Tage
9
1
€ 6,95*
ab € 6,05*
€ 8,61*
28 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 6,63*
€ 8,71*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 5,87*
€ 8,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
6528060
ab € 2,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.