Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore Doppelsteckschlüssel 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore Doppelsteckschlüssel 6
Gedore Doppelsteckschlüssel 6
Gedore Doppelsteckschlüssel 6
Gedore Doppelsteckschlüssel 6
Artikel-Nr.:
     5417B-195831
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1616323
EAN/GTIN:
     4010886825839
Suchbegriffe:
Doppel-Steckschlüssel
Doppelsteckschlüssel
Pfeifenkopfschlüssel
doppelsteckschlüssel gedore
Doppelsteckschlüssel/Pfeifenkopfschlüssel

Massiver, verchromter Doppelsteckschlüssel mit zwei Sechskantaufnahmen. Die tiefe Bohrung über den Sechskanten dient zur Aufnahme langer Gewindebolzen. Auf der abgewinkelten Seite tritt die Bohrung ins Freie und kann somit auch zur Aufnahme eines Drehstifts verwendet werden.

Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Kopfdurchmesser (d, d1):
13,0 mm
Kopftiefe (a2, t2, Dt):
26,5 mm
Kopftiefe (a1, t):
9 mm
Drehstiftdurchmesser:
5
Kopfausführung:
Sechskant
Länge (L, L1):
105 mm
Schlüsselweite 1:
6
Gewicht kg:
0,080 kg
Schlüsselweite:
6 mm
Gesamtlänge:
105
Gewicht:
80
Form:
abgewinkelt
Ausführung:
Massivdoppelsteckschlüssel
Länge:
105 mm
Hersteller:
Gedore
Weitere Suchbegriffe: doppelsteckschlüssel, Doppelsteckschlüssel 6mm abgewinkelt Gedore
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 3,41*
€ 4,89*
9 Tage
4
1
€ 4,95*
ab € 3,52*
€ 4,90*
3 Tage
4
1
€ 6,90*
ab € 3,58*
€ 4,94*
18 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 3,83*
€ 4,99*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 3,54*
€ 5,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.