Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore Doppelsteckschlüssel 36


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore Doppelsteckschlüssel 36
Gedore Doppelsteckschlüssel 36
Gedore Doppelsteckschlüssel 36
Gedore Doppelsteckschlüssel 36
Artikel-Nr.:
     5417B-195852
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1437003
EAN/GTIN:
     4010886812099
Suchbegriffe:
Doppel-Steckschlüssel
Doppelsteckschlüssel
Pfeifenkopfschlüssel
doppelsteckschlüssel gedore
Doppelsteckschlüssel/Pfeifenkopfschlüssel

Massiver, verchromter Doppelsteckschlüssel mit zwei Sechskantaufnahmen. Die tiefe Bohrung über den Sechskanten dient zur Aufnahme langer Gewindebolzen. Auf der abgewinkelten Seite tritt die Bohrung ins Freie und kann somit auch zur Aufnahme eines Drehstifts verwendet werden.

Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Kopfdurchmesser (d, d1):
50,0 mm
Kopftiefe (a2, t2, Dt):
74,0 mm
Kopftiefe (a1, t):
33 mm
Drehstift 26 D:
20
Drehstiftdurchmesser:
20
Kopfausführung:
Sechskant
Länge (L, L1):
355 mm
Schlüsselweite 1:
36
Gewicht kg:
2,052 kg
Schlüsselweite:
36 mm
Gesamtlänge:
355
Gewicht:
2052
Form:
abgewinkelt
Ausführung:
Massivdoppelsteckschlüssel
Länge:
355 mm
Hersteller:
Gedore
Weitere Suchbegriffe: doppelsteckschlüssel, Doppelsteckschlüssel 36mm abgewinkelt Gedore
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
9
1
€ 6,90*
ab € 29,22*
€ 37,42*
9 Tage
9
1
€ 4,95*
ab € 29,15*
€ 37,43*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 28,59*
€ 38,16*
4 Tage
8
1
€ 4,79*
ab € 30,10*
€ 38,63*
10 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 29,29*
€ 39,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,16*
€ 45,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,11*
€ 44,16
pro Stück
ab 4 Stück
€ 35,99*
€ 42,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,14*
€ 41,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,02*
€ 40,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,00*
€ 38,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,73*
€ 37,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,59*
€ 34,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
6209390
ab € 23,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.