Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KUKKO Lager-Abzieher 204-02


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KUKKO Lager-Abzieher 204-02
KUKKO Lager-Abzieher 204-02
KUKKO Lager-Abzieher 204-02
Artikel-Nr.:
     5417B-196016
Hersteller:
     Kukko
Herst.-Nr.:
     204-02
EAN/GTIN:
     4021176339516
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
Lagerabzieher

Mit seitlicher Spannzwinge zum Abziehen bündig anliegender Kugellager, Lagerringe und ähnlicher Teile in Feinmechanik, Elektrowerkstätten, bei Druckluftinstandsetzung usw. Die Krallen der Abzughaken greifen beim Anziehen der Spannzwinge unter das abzuziehende Teil und krallen dies mit großer Kraft bereits vor dem eigentlichen Abziehvorgang los.

Weitere Informationen:
Anwendung:
Für bündig anliegende Kugellager, Lagerringen und ähnliche Teile in Feinmechanik, Elektrowerkstätten, bei Luftdruckinstandhaltungen usw.
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Spindel mit Zentrierspitze:
Ja
Spindel Ausführung:
mechanische Druckspindel
Spannweite max.:
90 mm
Spanntiefe max.:
100 mm
Schnellverstellung:
Nein
Schmale Abzugshaken:
Nein
Anzahl Abzughaken:
2 St.
SB-Verpackt:
Nein
Max. Spannbereich:
90
Ausführung:
Abzieher
Spanntiefe:
100 mm
Modell:
204-02
Spannweite:
90 mm
Hersteller:
KUKKO
Weitere Suchbegriffe: Kugellager-Abzieher, Kugellagerabzieher, abzieher kukko, abzieher, Lager-Abzieher 90x100mm Kukko
Angebote (28)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
€ 5,45*
ab € 101,09*
€ 117,80*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 100,62*
€ 118,36*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 101,88*
€ 119,83*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 101,86*
€ 122,12*
1 Tag
7
€ 4,90*
ab € 105,47*
€ 123,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,12*
€ 145,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,53*
€ 142,24
pro Stück
ab 4 Stück
€ 119,11*
€ 141,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,70*
€ 130,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,62*
€ 126,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,86*
€ 121,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kukko
204-0
ab € 65,56*
Ähnlich
Kukko
204-1
ab € 75,30*
Ähnlich
Kukko
204-2
ab € 85,85*
Ähnlich
Kukko
204-3
ab € 138,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.