Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KUKKO Abzughaken Paar für Abzieher Größe 3-400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KUKKO Abzughaken Paar für Abzieher Größe 3-400
KUKKO Abzughaken Paar für Abzieher Größe 3-400
KUKKO Abzughaken Paar für Abzieher Größe 3-400
Artikel-Nr.:
     5417B-196057
Hersteller:
     Kukko
Herst.-Nr.:
     3-400-P
EAN/GTIN:
     4021176003806
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
Abzughaken • Auf der Traverse stufenlos verschiebbare Abzughaken • Parallele Abzughaken durch Umdrehen als Außen- und Innenabzieher verwendbar
Weitere Informationen:
Anwendung:
Zum Abziehen von Lagern, Zahnrädern, Scheiben usw.
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
SB-Verpackt:
Nein
passend für Abzieher:
20–3; 20–30; 20–4; 20–40
Hersteller:
Kukko
Länge:
400 mm
Ausführung:
Trennwerkzeuge & Zubehör
Modell:
3-400-P
Weitere Suchbegriffe: Abzieher-Ersatzhaken, Abzugarm, Abzughaken, Abzugshaken, abzieher kukko, abzieher, Abzughaken für Abzieher Gr.3-400 Kukko
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 147,34*
€ 175,79*
7 Tage
8
Frei Haus
ab € 149,19*
€ 176,99*
3 Tage
7
Frei Haus
ab € 150,44*
€ 178,38*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 153,76*
€ 182,23*
2 Tage
8
Frei Haus
ab € 151,03*
€ 182,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,79*
€ 209,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,90*
€ 200,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 168,13*
€ 200,07
pro Stück
ab 4 Stück
€ 167,67*
€ 199,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,04*
€ 190,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,42*
€ 183,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,34*
€ 175,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.