Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-196136 Herst.-Nr.: 05117990001 EAN/GTIN: 4013288108418 |
| |
|
| | |
| - Kraftform Micro Schraubendreher für Schlitzschrauben
- Mehrkomponentiger Kraftform Micro Griff für schnelles und ergonomisches Verschrauben
- Mit Abrollschutz und drehbarer Kappe für schnelles Zwirbeln
- Die Wera Black Point-Spitze bietet Passgenauigkeit und optimierten Korrosionsschutz
- Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung
- Z.
B. für Elektroniker, Optiker, Feinmechaniker, Juweliere oder EDV-Hardwaremonteure
Hochwertiger Wera Micro Schraubendreher für feinmechanische Verschraubungen. Durch Abstützen der Hand auf der Drehkappe und durch die Schnelldrehzone unterhalb der Drehkappe ist blitzschnelles Zwirbeln möglich. Zeitintensives Umgreifen entfällt. Kraftzone mit integrierten Weichzonen sorgt für die Übertragung hoher Löse- und Anzugsmomente. Präzisionszone für den richtigen Drehwinkel bei Justierarbeiten. Die Wera Black Point-Spitze bietet Passgenauigkeit und optimierten Korrosionsschutz. Take it easy Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung - zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs. Weitere Informationen: | | Gesamtlänge: | 137 | Aufhängeloch: | Nein | Gewicht: | 11 | Vergütung Klinge: | hochlegiert | Isoliert nach DIN EN 60 900: | Nein | SB-Verpackt: | Nein | Rostfrei: | Nein | Kappe drehbar: | Ja | Schlagkappe: | Nein | Mit Abrollschutz: | Ja | Ausführung Griff: | Sonstige | Griffdurchmesser: | 17 | Klinge durchgehend: | Nein | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Klingenlänge: | 40 | Vergütung Abtriebsspitze: | Black-Point | Seitenabtrieb: | Nein | Klingenstärke: | 0,16 mm | Oberflächenausführung: | nicromatt | VDE-geprüft: | Nein | Kugelkopf: | Nein | Norm (Abtriebsspitze): | ISO 2380 | Griff: | Längsgriff | Veredelung Spitze: | Black-Point | Klingenform: | rund | Veredelung Klinge: | nicromatt | Klingenlänge (in Zoll): | 1 9/16 | Teilebezeichnung: | 2035 0,16 x 0,8 x 40 mm | Anwendung: | Schlitz | Grifflänge: | 97 | Klingenmaterial: | Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl | Klingendurchmesser: | 2 | Hersteller: | Wera | Griffmaterial: | Mehrkomponenten-Kunststoff | Schaftlänge: | 40 mm | Klingendicke: | 0,16 | Abtriebsgröße (in Zoll): | 1/32 | Abtriebsgröße: | 0,8 | Abtriebsform: | Schlitz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ESD-Schraubenzieher Schlitz, Schlitz-ESD-Schraubendreher, Schlitz-ESD-Schraubenzieher, Schlitz-Schraubendreher, Schlitz-Schraubenzieher, Schlitzschraubendreher, Schlitzschraubenzieher, Schlitz-Uhrmacher-Schraubendreher, Schlitz-Uhrmacher-Schraubenzieher, Schlitz-Uhrmacherschraubendreher, Schlitz-Uhrmacherschraubenzieher, Uhrmacher-Schraubendreher (Schlitz), Uhrmacher-Schraubendreher Schlitz, Uhrmacher-Schraubenzieher Schlitz, Uhrmacherschraubendreher Schlitz, Uhrmacherschraubenzieher Schlitz, schlitzschraubendreher wera, schlitz-schraubendreher, Elektr.-Schraubendreher 0,8x0,16x 40mm Wera |
| | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,90* | ab € 3,17* | € 4,34* | | | | | 1 Tag | | | 20 | | Frei Haus | ab € 3,50* | € 4,35* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 3,56* | € 4,83* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 3,60* | € 4,88* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 3,40* | € 5,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|